Beli baterai 12 v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  2. Trojan Motorcycle Battery Type Gel (Aki Motor Gel)
    Mulai

    Rp8.799.900

    Trojan Motorcycle Battery Type Gel (Aki Motor Gel)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Ampere Hour for 20 Hour: 102
    • Dimensions (LxWxH): 329x171x245
    • Dimension WG: 31
  3. AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)
    Mulai

    Rp50.900

    AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS410)
    • Type: with spatula
  4. Trojan Wet Motorcycle Battery Deep Cycle Reliant (Aki Motor Basah)
    Mulai

    Rp7.799.900

  5. ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Deskripsi:
    ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.
    atribut:
    • Material: Stailess Steel
  6. Pizzato Limit Switch FR series
    Mulai

    Rp389.900

    Pizzato Limit Switch FR series
    atribut:
    • Length (mm): 30.8
    • Protection Class: IP67
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Width (mm): 30.8
  7. Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp50.900

    Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Material: Metal/Stainless Steel
  8. AS ONE Spoon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  9. OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)
    Mulai

    Rp999.900

    OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  10. Edumedia Spatula Stainless
    Mulai

    Rp41.900

    Edumedia Spatula Stainless
    atribut:
    • Size (mm): 180
  11. OMM Spatula with Double Spoon (Spatula Ganda)
    38%
    Mulai

    Rp239.900

    OMM Spatula with Double Spoon (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Length: 210mm
    • Material: Stainless Steel
  12. AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  13. SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp779.900

    SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Double-ended lab spoons and spatulas have a spoon on one end for scooping powders and liquids and a spatula on the other end for mixing, lifting, and scraping.
    atribut:
    • UNSPSC: 41121805
    • Autoclavable: Yes
    • Capacity (fl oz): 17/50
    • Capacity (ml): 10
    • Coating: Uncoated
    • Color: Silver
    • Features: Includes a Spoon End and a Spatula End
    • Material: Stainless Steel
    • Material Grade: 304
    • Number of Functional Sides [New]: 2
    • Product Type: Double Ended Spatula & Spoon
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  14. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  15. Amaron Dry Car Battery Hi Life (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp949.900

Daftar Harga baterai 12 v Terbaru October 2026
Trojan Wet Battery (Aki Basah)Rp3.699.900
Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Rp40.900
Trojan Wet Battery Deep Cycle Maroon (Aki Basah)Rp3.699.900
Trojan Motorcycle Battery Type Gel (Aki Motor Gel)Rp8.799.900
AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)Rp50.900
Trojan Wet Motorcycle Battery Deep Cycle Reliant (Aki Motor Basah)Rp7.799.900
ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelRp119.900
Pizzato Limit Switch FR seriesRp389.900
Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)Rp50.900
Trojan Wet Battery Deep Cycle Black (Aki Basah)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait